換気口 75φのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
427件の「換気口 75φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気レジスター 75φ」、「75φ」、「換気口 フィルター付き」などの商品も取り扱っております。
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)ランキング1位
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)ランキング2位
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機ランキング3位
最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
1台
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸型レジスター NASTA(ナスタ)ランキング4位
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング5位
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
1個
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298税込3,628
当日出荷

スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質ABSホワイトグレー
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東芝キヤリア自然給気口
付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
1個
308税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)